Motion
E30-3030

Parco Inc
E30-3030

Extrusión con ranura en T - Serie 30 , Material de aluminio, Color transparente, 4 ranuras en T abiertas, 30 x 30 mm
Artículo MI #07351818
No. Fabricante E30-3030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
E30-3030

Extrusión con ranura en T - Serie 30 , Material de aluminio, Color transparente, 4 ranuras en T abiertas, 30 x 30 mm
Artículo MI #07351818
No. Fabricante E30-3030
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    30 x 30 mm
  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    0.048 lb

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de ranuras en T abiertas
    4
  • Productos recomendados
    B141125, J43065, H110155
  • Serie
    30

Descripción general

Descripción del fabricante
EXT. CON RANURA EN T E30-3030 30MM X 30MM
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.