Motion
81781 WR FP COMBINACIÓN 6PT 1

Gearwrench
81781 WR FP COMB 6PT 1

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 1 pulg., Tamaño de llave de extremo abierto de 1 pulg., 14-1/32 pulg. OAL
Artículo MI #07358516
No. Fabricante 81781 WR FP COMB 6PT 1
Precio30.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81781 WR FP COMB 6PT 1

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 1 pulg., Tamaño de llave de extremo abierto de 1 pulg., 14-1/32 pulg. OAL
Artículo MI #07358516
No. Fabricante 81781 WR FP COMB 6PT 1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1 pulg.
  • En general Longitud  
    14-1/32 pulg.
  • Tamaño
    1 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575817816
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
81781 WR FP COMBINACIÓN 6PT 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo