Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño7 mm
- Diámetro de la cabeza0.567 pulg.
- Grosor de la cabeza0.169 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño7 mm
- En general Longitud5-7/16 pulg.
- Tamaño7 mm
- Peso0.07 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- MaterialAcero
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoLlave combinada
- UPC_NO099575817373
- GarantíaReemplazo de por vida