Motion
CAJA DOBLE DE CAJA DE ENGRANAJES XL DE 85910 WR RAT 10MM

Gearwrench
85910 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 10MM

Llave de caja - Tamaño de llave de 10 mm, 2
Artículo MI #07358730
No. Fabricante 85910 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 10MM
Precio53.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85910 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 10MM

Llave de caja - Tamaño de llave de 10 mm, 2
Artículo MI #07358730
No. Fabricante 85910 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 10MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio53.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9.5000 pulg.
  • Tamaño
    10 mm
  • Tamaño de la llave
    10 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de extremos
    2
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • UPC_NO
    082171859106
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Llave de caja

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DOBLE DE CAJA DE ENGRANAJES XL DE 85910 WR RAT 10MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron