Especificaciones
Dimensiones
- Manómetro de cadena0,043 pulg.
- Paso de la cadena3/8 pulg.
- Tamaño de la barra guía14 pulg.
- Peso10.10 lb
Detalles
- Baterías incluidasLas baterías se venden por separado
- Velocidad de la cadena3940 fpm
- Número de Upc del fabricante088381832731
- Número de baterías2
- Tipo de potenciaBatería
- UPC_NO088381832731
- Voltaje18 V
Descripción general
- El sistema de accionamiento directo de motor sin escobillas BL de rotor exterior construido por Makita proporciona una alta eficiencia energética equivalente a la motosierra a gas
- Disparador de velocidad variable (0-3,940 FPM) para un funcionamiento sencillo
- La palanca de bloqueo incorporada ayuda a evitar que la cadena se enganche accidentalmente
- Interruptor de encendido/apagado L.E.D. incorporado con función de apagado automático; apaga automáticamente la sierra cuando el funcionamiento se retrasa para prolongar la vida útil de la batería
- Dos baterías de iones de litio LXT® 18V proporcionan potencia y rendimiento sin salir de la plataforma LXT® 18V (las baterías no están incluidas)
- Protector de manos delantero diseñado para accionar el freno de cadena cuando está activado
- Barra guía de 14" para mayor capacidad
- Bajo nivel de ruido y cero emisiones para comodidad del operador
- Ajuste de la cadena "sin herramientas" para un funcionamiento y mantenimiento cómodos
- Pesa solo 11.5 lb con baterías (no incluye baterías) para reducir la fatiga del operador