Motion
6303Z

NTN
6303Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Apantallado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #07370607
No. Fabricante 6303Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6303Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Apantallado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #07370607
No. Fabricante 6303Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg., 14.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.245 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6303Z BRG
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6303Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial blindado simple con un orificio de 17 mm y un diámetro exterior de 47 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6303Z
  • Número de Upc del fabricante
    3413520141882
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1470 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520141882

Descripción general

Descripción del fabricante
6303Z BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"