Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de eje compatible4 51/64 a 12 pulg.
- Altura2/3 in
- Longitud3 7/16 in
- Profundidad general2/3 in
- Altura o ancho general1 3/16 in
- Longitud total3 1/2 in
- Longitud de pieza única3 7/16 in
- Ancho de pieza única3 7/16 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.65 in
- Ancho de la punta9/64 in
- Peso de la herramienta0.16 libras
- Ancho de la herramienta1 3/16 in
- Ancho1 3/16 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónConsejos de repuesto para 46 20 A51
- Color del mangoPlata
- Número de Upc del fabricante843221012618
- MaterialAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta90 °
- UPC_NO843221012618
Descripción general
- Consejos de repuesto para 46 20 A51.
- Puntas 90˚ reemplazables de acero templado.