Motion
MUTD-1542-1
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 42 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 18 mm, blindado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #07385592
No. Fabricante MUTD-1542-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 42 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 18 mm, blindado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #07385592
No. Fabricante MUTD-1542-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Rodillo Diámetro  
    42 mm
  • Rodillo Ancho  
    18 mm
  • Tamaño de la rosca
    Especial

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Especial
  • Código de armonización
    8482400000
  • Número de catálogo del fabricante
    MMABJT1954
  • Página de producto del fabricante
    Especial
  • Número de Upc del fabricante
    651041225138
  • Material
    52100 o equivalente
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Número de filas
    2
  • Número de pieza del OEM
    MMABJT1954
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    27000 N
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    MUTD
  • UPC_NO
    651041225138

Descripción general

Descripción del fabricante
MUTD-1542-1 BRG
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"