Motion
202SZZST-W64F

MRC (SKF)
202SZZST-W64F

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07391367
No. Fabricante 202SZZST-W64F
Precio200.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
202SZZST-W64F

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07391367
No. Fabricante 202SZZST-W64F
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
Precio200.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    11 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    202SZZST-W64F COJINETES SÓLIDOS PARA COMIDA GRA
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado alimentario
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 202SZZST-W64F es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 15 mm, orificio recto, sellado doble, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 11 mm, diseñado para aplicaciones y equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    202SZZST-W64F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1432 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    809 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741136518

Descripción general

Descripción del fabricante
202SZZST-W64F COJINETES SÓLIDOS PARA COMIDA GRA
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado alimentario