Motion
FGL-1 6LB TUBO
Grasa multiuso de la serie FGL: USP, a base de aceite mineral, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, 1 grado NLGI, tamaño de 6 lb, contenedor para bañera, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de 0 a +360 °F
Artículo MI #07400509
No. Fabricante FGL-1 6LB TUB
Precio152.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso de la serie FGL: USP, a base de aceite mineral, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, 1 grado NLGI, tamaño de 6 lb, contenedor para bañera, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de 0 a +360 °F
Artículo MI #07400509
No. Fabricante FGL-1 6LB TUB

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$152.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    6 lb
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    8 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Ancho general
    16 pulg.
  • Vida útil
    3 años
  • Peso
    6.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones multiusos para uso alimentario
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Grasa de aluminio a base de aceite mineral USP espesada en complejo
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Punto de caída
    238°C/460 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215723164
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    360 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Cantidad del paquete
    4
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 172.878 de la FDA, Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    FGL-1
  • Rango de temperatura
    0 a +360 °F
  • UPC_NO
    089215723164
  • Viscosidad
    105
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0231-005 FGL-1, TUBOS DE 4/6 LB
  • NSF H1 registrado
  • Excelente resistencia al lavado con agua
  • Contiene antimicrobianos