Motion
MLD45-12
Bastidor de sujeción de tornillo protegido para trabajos livianos - Tornillo protegido, 12.0000 in de recorrido, 33.3750 in de longitud, 5.8750 in de ancho, 4.1250 in de altura, 31.2500 in de longitud central del perno
Artículo MI #07400800
No. Fabricante MLD45-12
Precio1,136.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de sujeción de tornillo protegido para trabajos livianos - Tornillo protegido, 12.0000 in de recorrido, 33.3750 in de longitud, 5.8750 in de ancho, 4.1250 in de altura, 31.2500 in de longitud central del perno
Artículo MI #07400800
No. Fabricante MLD45-12
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
Precio1,136.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    31.2500 pulg.
  • En general Altura  
    4.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    33.3750 pulg.
  • Ancho general
    5.8750 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.1250 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    33.3750 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.8750 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    MLD45
  • Viaje  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    64.84 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un transportador de banda diseñado correctamente requerirá el uso de un dispositivo de recogida. Este dispositivo soportará el estiramiento de la cinta transportadora y mantendrá la tensión adecuada en la polea de transmisión para reducir el deslizamiento. Por lo general, se prefiere un tipo dinámico, como una toma de gravedad, pero no siempre es práctico debido al espacio o al coste. Los marcos de inserción de tornillos Martin son una buena solución para estas aplicaciones. Martin ofrece varios tipos de bastidores que se adaptan a la mayoría de los cojinetes, posiciones de montaje y recorridos. Martin Take-Up Frames están disponibles en stock o hechos a pedido para todas sus necesidades de recogida mecánica.
  • Material del bastidor
    Acero
  • Tipo de estructura
    Servicio ligero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MLD45-12
  • Número de Upc del fabricante
    697950630830
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central
  • Serie
    LDM
  • UPC_NO
    697950630830

Descripción general

Descripción del fabricante
MLD45-12 BASTIDOR DE CAPTACIÓN LIGERO
  • Fabricado en EE. UU.
  • Fabricado en acero, ofrece una resistencia y durabilidad superiores
  • Disponible en ángulo superior, tracción central, ranura ancha, recogida de tubos, alta resistencia y resistencia ligera para bloques de almohada
  • Admiten tamaños de eje de cojinete de 1” a 8”
  • Disponible en longitudes de viaje estándar de 9” a 60”
  • Acero inoxidable, rosca ACME y longitudes MTO disponibles
  • Adecuado para la mayoría de los estilos de carcasa de los fabricantes, incluyendo ranura ancha de tracción central, bloque de almohada y tornillo protegido en ángulo superior

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"