Motion
14M-3500-125PS

GATES RUBBER CO
14M-3500-125PS

CurvedSawPolyChain™GT2 Correa síncrona y de temporización - GT, paso de 14 mm, paso de 3500 mm de longitud, 125 mm de ancho, 250 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #07410100
No. Fabricante 14M-3500-125PS
Precio7,151.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
14M-3500-125PS

CurvedSawPolyChain™GT2 Correa síncrona y de temporización - GT, paso de 14 mm, paso de 3500 mm de longitud, 125 mm de ancho, 250 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #07410100
No. Fabricante 14M-3500-125PS
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
Precio7,151.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    10.2 mm / 0.401 pulg.
  • Ancho de la correa
    125 mm
  • Longitud total
    3500 mm
  • En general Ancho  
    125 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3500 mm
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Altura del diente
    6 mm / 0.236 pulg.
  • Ancho
    125 mm / 4.921 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una construcción innovadora combinada con el perfil de dientes de Gates hace que la correa Curve Saw sea compacta y ligera con una resistencia y capacidad de transporte de carga extraordinarias. La correa Curve Saw se puede utilizar en las aplicaciones con carga de choque más duras para reducir el tiempo de inactividad.
  • Parte posterior del cinturón
    Acanalado
  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    GT
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Aramida
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    92790649
  • Número de Upc del fabricante
    072053496598
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • Temperatura máxima
    +185°F / +85 °C
  • Temperatura mínima
    -65°F / -54 °C
  • Número de Dientes  
    250
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +185 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    Cadena de polietileno GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Curvilínea
  • UPC_NO
    072053496598

Descripción general

Descripción del fabricante
14M-3500-125PS CURVA POLIÉNDOSE LA SIERRA
  • La exclusiva cuerda de tracción de aramida combina una resistencia extraordinaria y una capacidad de carga de choque superior
  • El perfil de dientes curvilíneo de Gates proporciona una alta resistencia al cizallamiento y una capacidad de transporte de carga mejorada
  • El revestimiento de nailon reduce la fricción y elimina la necesidad de lubricación
  • Reduce significativamente los atascos de registros y el tiempo de inactividad asociado
  • No es necesario volver a tensar.