Motion
6234C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 310 mm Diámetro externo, 52 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07410171
No. Fabricante 6234C3
Precio4,179.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 310 mm Diámetro externo, 52 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07410171
No. Fabricante 6234C3
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
Precio4,179.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Peso
    38.57 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6234 C3
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6234C3BNLS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 170mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 310mm y ancho de 52mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6234C3BNLS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857542
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893857542

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6234 C3

También puede gustarle