Motion
6036 M/C3

SKF
6036 M/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 180 mm Diámetro interno, 280 mm Diámetro externo, 46 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07410191
No. Fabricante 6036 M/C3
Precio2,054.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6036 M/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 180 mm Diámetro interno, 280 mm Diámetro externo, 46 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07410191
No. Fabricante 6036 M/C3
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
Su precio$2,054.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    46 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    23.76 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6036 M C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, ajuste C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6036 M/C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 180 mm con diámetro exterior de 280 mm, ancho de 46 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6036 M/C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316577098603
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 480 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    42700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    44940 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577098603

Descripción general

Descripción del fabricante
6036 M C3
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, C3 ajuste