Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete50 ml
- Peso0.15 lb
Detalles
- AplicaciónAdhesión de materiales diferentes, Adhesión de plástico, Adhesión de caucho, Construcción, Adhesión directa, Adhesión de bordes, Reparaciones exteriores, Reparaciones interiores, Adhesión estructural
- ColorBlanco roto
- Tiempo de curado168 horas
- Tiempo de fijación90-180 s
- Número de Upc del fabricante079340011229
- Compensación de materialCianoacrilato, mezcla epoxi
- Tipo de paqueteCartucho doble
- Formulario de productoLíquido
- UPC_NO079340011229
Descripción general
- Alta resistencia a la humedad y a los impactos
- Baja floración
- Resistencia a temperaturas de hasta 300°F
- Excelentes capacidades de llenado de huecos
- Curado rápido incluso a bajas temperaturas
- Buena resistencia UV
- Alto rendimiento en una variedad de sustratos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación