Motion
66623303783

NORTON ABRASIVES
66623303783

Disco de acondicionamiento de superficie Bear-Tex - 4-1/2 in de diámetro de disco, 7/8 in de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, material de respaldo no tejido, color naranja
Artículo MI #07430565
No. Fabricante 66623303783
Precio31.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623303783

Disco de acondicionamiento de superficie Bear-Tex - 4-1/2 in de diámetro de disco, 7/8 in de eje, material abrasivo de óxido de aluminio, material de respaldo no tejido, color naranja
Artículo MI #07430565
No. Fabricante 66623303783
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
Su precio$31.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Eliminación de corrosión, eliminación de suciedad, acabado, eliminación de salpicaduras de soldadura ligera, eliminación de incrustaciones de la fresadora, eliminación de óxido y residuos superficiales, lijado, pelado
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Naranja
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable, acero
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66623303783

Descripción general

Descripción del fabricante
66623303783 4-1/2 X 7/8 BLAZE RAPID
  • Se recomienda grano extra grueso para eliminar recubrimientos en una variedad de sustratos como metal de madera y plásticos
  • Construcción de red abierta para una carga mínima
  • Abrasivo de alúmina cerámica Blaze para una tasa de corte de 2X y una vida útil de 2X sobre productos de carburo de silicio
  • Proporciona una combinación única de rendimiento agresivo, larga vida útil y acabado mejorado
  • Sin corrosión; sin contaminación de la pieza de trabajo
  • La trama no tejida está unida a una placa de respaldo de fibra de vidrio (ruedas centrales depresivas Rapid Strip/Rapid Blend) para montaje directo