Motion
S97201
Asesino de cuervos y cuervos de policía
Artículo MI #07435337
No. Fabricante S97201
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Asesino de cuervos y cuervos de policía
Artículo MI #07435337
No. Fabricante S97201

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso de llenado neto
    16 oz
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    ID EPA 1021-1856-40849
  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Aplique este aerosol solo como tratamiento de grietas y grietas en áreas localizadas donde se encuentren o puedan producirse plagas
  • Tipo de producto químico
    Insecticida
  • Color
    Blanco lechoso
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Aerosol
  • Base de fórmula
    Agua
  • Uso en interiores y exteriores
    Sí
  • Estándares del sector cumplidos
    Registrado por la EPA
  • Número de catálogo del fabricante
    S97201
  • Número de Upc del fabricante
    21709017632
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Agente residual en el producto
    Sí
  • Tiempo de eliminación de plagas residuales
    Cucarachas alemanas de hasta 10 meses
  • Aroma
    Disolvente
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Sí
  • Plagas dirigidas
    hormigas, cucarachas, insectos palmetto, escorpiones, peces plata y otros insectos
  • UPC_NO
    10021709017639

Descripción general

Descripción del fabricante
S97201 PULG. ASESINO DE CUCARACHAS Y HORMIGAS AERO DZ
  • Mata por contacto; se usa para matar arañas, escarabajos alfombrados, cucarachas y insectos palmetto; mata cucarachas alemanas en superficies no porosas hasta 10 meses