Motion
MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 1/2 pulg.
Artículo MI #07438376
No. Fabricante MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS
Precio90.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 1/2 pulg.
Artículo MI #07438376
No. Fabricante MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio90.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Peso
    1.93 lb

Detalles

  • Accesorios
    Soporte de montaje, tuerca hexagonal, manómetro
  • Tipo de ajustador
    Mando giratorio con retén
  • Flujo de aire
    218.95 scfm
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido, gas inerte
  • Material
    Aluminio fundido a presión
  • Flujo de aire máximo
    218.95 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    20 bar
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, VDMA24364-B1, B2-L, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Descripción general

Descripción del fabricante
529180 MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS REG. FILTRO

You May Also Like