Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Altura total0.3500 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Peso6.1729 lb
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorNegro
- GradoT
- Número de grano30
- Código de armonización6804.22.1000
- Número de Upc del fabricante012382583194
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO012382583194
- Dureza de la ruedaT
Descripción general
- La nueva tecnología de grano cerámico aumenta la tasa de corte mientras se trabaja a temperaturas más frías para una mayor eficiencia
- La vida útil de las ruedas, líder en la industria, reduce los cambios y una tasa de corte agresiva elimina más material
- La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
- El diseño patentado de fibra de vidrio absorbe la vibración y mejora la retroalimentación para una mejor experiencia del operador
- Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
- La fórmula sin contaminantes proporciona una solución sin preocupaciones para piezas de acero inoxidable de alto valor
- Ideal para usar en acero, acero inoxidable, acero para herramientas, inconel, aleación con alto contenido de níquel, titanio, acero blindado