Motion
58332
Rueda de esmerilado TIGER CERAMIC Tipo 27 7" x 1/4" CER24R 5/8-11 Tuerca
Artículo MI #07440372
No. Fabricante 58332
Precio33.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado TIGER CERAMIC Tipo 27 7" x 1/4" CER24R 5/8-11 Tuerca
Artículo MI #07440372
No. Fabricante 58332
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
Precio33.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8-11 pulg.
  • Altura total
    1.1000 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Peso
    10.52 lb
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Negro
  • Grado
    R
  • Número de grano
    24
  • Código de armonización
    6804.22.1000
  • Número de Upc del fabricante
    012382583323
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    012382583323
  • Dureza de la rueda
    R

Descripción general

Descripción del fabricante
58332 GW-7 X 1/4 X 5/8-11 CER T27
  • La nueva tecnología de grano cerámico aumenta la tasa de corte mientras se trabaja a temperaturas más frías para una mayor eficiencia
  • La vida útil de las ruedas, líder en la industria, reduce los cambios y una tasa de corte agresiva elimina más material
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • El diseño patentado de fibra de vidrio absorbe la vibración y mejora la retroalimentación para una mejor experiencia del operador
  • Diseñado con fibra de vidrio cortada desde el borde para un afilado agresivo desde el primer momento
  • Avanzado 2
  • La formulación de unión 0 reduce el desgaste desigual de los bordes y el astillamiento, lo que mejora la experiencia del operador y prolonga la vida útil de la rueda
  • La fórmula sin contaminantes proporciona una solución sin preocupaciones para piezas de acero inoxidable de alto valor

También puede gustarle

Los clientes también compraron