Motion
58056
Rueda combinada de corte/molienda TIGER ZIRC Tipo 27 de 7" x 1/8", Z30T, 7/8" A.H.
Artículo MI #07440675
No. Fabricante 58056
Precio14.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda combinada de corte/molienda TIGER ZIRC Tipo 27 de 7" x 1/8", Z30T, 7/8" A.H.
Artículo MI #07440675
No. Fabricante 58056
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
Precio14.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Altura total
    0.3500 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte, esmerilado
  • Color
    Negro
  • Grado
    T
  • Número de grano
    30
  • Número de Upc del fabricante
    012382580565
  • Material
    Alúmina de circonio
  • Cantidad del paquete
    25 por paquete
  • UPC_NO
    012382580565
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
58056 CMB-7 X 1/8 X 7/8 Z30T T27
  • Los granos de alúmina de circonio autoafilables proporcionan una velocidad de corte rápida durante toda la vida útil de la rueda
  • La mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y la tasa de corte agresivo elimina más material
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
  • El eje abierto o liso ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para usar en acero al carbono, acero estructural y metal

También puede gustarle

Los clientes también compraron