Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.3500 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorNegro
- Número de grano30
- UPC_NO012382580643
- Dureza de la ruedaT
Descripción general
- Los granos de alúmina de circonio autoafilables proporcionan una velocidad de corte rápida durante toda la vida útil de la rueda
- La mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y la tasa de corte agresivo elimina más material
- La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
- Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
- El eje abierto o liso ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Ideal para usar en acero al carbono, acero estructural y metal