Motion
58082
Rueda de esmerilado central deprimida - 9 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 24 , 6600 rpm
Artículo MI #07440687
No. Fabricante 58082
Precio33.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado central deprimida - 9 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 24 , 6600 rpm
Artículo MI #07440687
No. Fabricante 58082
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
Su precio$33.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg. a 11.0000 UNC
  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Altura total
    1.5500 pulg.
  • Longitud total
    9.0000 pulg.
  • Ancho general
    9.0000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Negro
  • Información general
    La fecha de validez determina la vida útil
  • Grado
    T
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    012382580827
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Compensación de herramientas
    Amoladora en ángulo recto
  • UPC_NO
    012382580827
  • Dureza de la rueda
    T

Descripción general

Descripción del fabricante
58082 GW-9 X 1/4 X 5/8-11 Z24T T28
  • El grano de alúmina de circonio autoafilable ofrece un rectificado rápido y consistente en acero y acero inoxidable
  • Cerámica infundida para un aumento adicional del rendimiento
  • Grado: Z24T
  • Fabricante: Weiler

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"