Motion
HS7007C.T.P4S.UL

FAG (SCHAEFFLER)
HS7007C.T.P4S.UL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 35 mm, 62 mm OD, 14 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07452023
No. Fabricante HS7007C.T.P4S.UL
Precio806.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
HS7007C.T.P4S.UL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 35 mm, 62 mm OD, 14 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07452023
No. Fabricante HS7007C.T.P4S.UL
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
Precio806.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    HS7007-C-T-P4S-UL
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801616607

Descripción general

Descripción del fabricante
HS7007-C-T-P4S-UL