Motion
7000046108

3M
7000046108

Disco de cambio rápido - 3 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de respaldo no tejido, color azul
Artículo MI #07453960
No. Fabricante 7000046108
Precio158.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000046108

Disco de cambio rápido - 3 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de respaldo no tejido, color azul
Artículo MI #07453960
No. Fabricante 7000046108
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
Precio158.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Mezcla, limpieza, acabado de contornos, desbarbado, acabado, pulido ligero, pulido, radiado, eliminación de óxido
  • Tipo de archivo adjunto
    Roloc TR
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Azul
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Roloc TR
  • Grado
    Muy fino
  • Cantidad del paquete del fabricante
    4
  • Número de stock del fabricante
    7000046108
  • Número de Upc del fabricante
    00051131075139
  • Aplicación del material
    Aluminio, acero suave, aleación de níquel, titanio, acero inoxidable
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • UPC_NO
    00051131075139

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO COND TR 07513 3"XNH A CAJA CRS 25
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente
  • Disco no tejido adaptable combinado con soporte Roloc que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos
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
Los clientes también compraron