Motion
MMC5408Y78 4 1/2 RODILLO DE CARTUCHO BRG

REXNORD INC
MMC5408Y78 4 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG

MMC5408Y78 4 1/2 RODILLO DE CARTUCHO BRG
Artículo MI #07460716
No. Fabricante MMC5408Y78 4 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG
Precio8,059.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MMC5408Y78 4 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG

MMC5408Y78 4 1/2 RODILLO DE CARTUCHO BRG
Artículo MI #07460716
No. Fabricante MMC5408Y78 4 1/2 CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Precio8,059.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0320 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    782935109668
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lbf
  • Tipo de sello
    Labio

Descripción general

Descripción del fabricante
MMC5408Y-78 BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos