Motion
3FFV112-114S FS

FASTER
3FFV112-114S FS

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, 1-1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/8 – 12 , 5800 psi psi, tamaño de cuerpo de 1-1/2 pulg., sello de poliuretano y Buna-N
Artículo MI #07464428
No. Fabricante 3FFV112-114S FS
Precio823.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
3FFV112-114S FS

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, 1-1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/8 – 12 , 5800 psi psi, tamaño de cuerpo de 1-1/2 pulg., sello de poliuretano y Buna-N
Artículo MI #07464428
No. Fabricante 3FFV112-114S FS
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
Precio823.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-5/8 – 12 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    17405 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/8 – 12
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N y poliuretano
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-2
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    5800 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3FFV112-114SFS ACOPLADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo