Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total12-29/64 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Cabezal flexibleCabezal fijo
- Forma de la cabezaPera
- Número de Upc del fabricante662679112066
- UPC_NO662679112066
Descripción general
- El recuento de 90 dientes permite un balanceo de arco de 4 grados.
- Diseño de cabeza de pera pequeña para acceso en áreas de trabajo estrechas y de difícil acceso.
- Asa contorneada y diseñada ergonómicamente para mayor comodidad.
- Diseño de palanca de inversión de perfil bajo para un funcionamiento rápido con una sola mano.
- Las bandas estriadas permiten un mayor agarre y resistencia a los resbalones.
- Especificaciones de ASME B107.10M .
- Fabricado en EE. UU.