Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.0000 pulg.
- Poste Diámetro1.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca1 3/8-12
- Peso6.43 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de catálogo del fabricante0009212200
- Número de Upc del fabricante622424921220
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial25831 lbf
- Capacidad de carga estática radial45389 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO622424921220