Motion
HFMS-72
Barredora magnética colgante para montacargas, 72 in de ancho de imán
Artículo MI #07478730
No. Fabricante HFMS-72
Precio474.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barredora magnética colgante para montacargas, 72 in de ancho de imán
Artículo MI #07478730
No. Fabricante HFMS-72
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
Precio474.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    3 pulg.
  • Tamaño del ojal
    3/4 pulg.
  • Altura del bolsillo de la horquilla
    1-1/4 pulg.
  • Ancho del bolsillo de la horquilla
    5 pulg.
  • Ancho del imán
    72 pulg.
  • Tamaño
    72 pulg. X 3 pulg. X 7 pulg.
  • Peso
    33 lb

Detalles

  • Capacidad
    75 lb
  • Color
    Plata
  • Material
    Acero
  • Método de extracción
    Palanca de liberación
  • UPC_NO
    691215109215

Descripción general

Descripción del fabricante
PERCHA PARA CARRETILLA ELEVADORA CON BARREDORA MAGNÉTICA HFMS-72
  • La barredora magnética colgante limpia los entornos industriales, los estacionamientos y las áreas de carga
  • Suspender desde un montacargas para un fruncido suave y eficiente del material
  • El diseño es duradero y ligero para facilitar la maniobrabilidad y la portabilidad
  • La palanca de liberación se encuentra en la barredora para desechar los fragmentos de forma segura