Motion
GR255C

TIMKEN
GR255C

Composición compleja de litio, grado 2 NLGI, tamaño 400 g, contenedor de cartucho, color gris oscuro, resistente al agua
Artículo MI #07487675
No. Fabricante GR255C
Precio65.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
GR255C

Composición compleja de litio, grado 2 NLGI, tamaño 400 g, contenedor de cartucho, color gris oscuro, resistente al agua
Artículo MI #07487675
No. Fabricante GR255C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    400 g
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Certificación
    GC-LB
  • Color
    Gris oscuro
  • Composición
    Complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    235 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    356 °F
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Menos del 3 %

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO DE GRASA GR255C LITIO NLGI 2 .