Motion
22230EMW33

TIMKEN
22230EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 73 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #07491176
No. Fabricante 22230EMW33
Precio3,024.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
22230EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 73 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #07491176
No. Fabricante 22230EMW33
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
Su precio$3,024.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    2.8740 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    73 mm
  • Peso
    39.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    225000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796200968
  • RPM máximas (grasa)
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    276000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796200968

Descripción general

Descripción del fabricante
22230EMW33 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good