Motion
DPEF081208
DPEF081208 COJINETE CON BRIDA
Artículo MI #07492805
No. Fabricante DPEF081208
Precio1.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DPEF081208 COJINETE CON BRIDA
Artículo MI #07492805
No. Fabricante DPEF081208
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
Su precio$1.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Brida Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    1600
  • Valor PV máximo
    40000
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    Metal en polvo Dri-Plane
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Catálogo del fabricante
  • Valor V máx.
    1000 sfpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 oF
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • UPC_NO
    717905231131

Descripción general

Descripción del fabricante
DPEF081208 COJINETE CON BRIDA