Motion
C405M-260X325
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 260 mm, 325 mm OD, 166 mm Longitud
Artículo MI #07497817
No. Fabricante C405M-260X325
Precio5,249.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 260 mm, 325 mm OD, 166 mm Longitud
Artículo MI #07497817
No. Fabricante C405M-260X325
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
Precio5,249.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    260 mm
  • Orificio - Lado 2
    260 mm
  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    166 mm
  • Exterior Diámetro  
    325 mm
  • Longitud total
    166 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16 x 110
  • Peso
    63 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    -0.076 mm | -0.003 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Conjunto de bloqueo
  • Presión de la superficie del cubo
    21187 psi
  • Número de Upc del fabricante
    044861087534
  • Número de tornillos de bloqueo
    21
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861087534

Descripción general

Descripción del fabricante
C405M-260X325 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE