Motion
C405M-150X200
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 150 mm, 200 mm OD, 104 mm Longitud
Artículo MI #07497821
No. Fabricante C405M-150X200
Precio2,029.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 150 mm, 200 mm OD, 104 mm Longitud
Artículo MI #07497821
No. Fabricante C405M-150X200
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
Precio2,029.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    150 mm
  • Orificio - Lado 2
    150 mm
  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    104 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • Longitud total
    104 mm
  • Peso
    22 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    0.0003 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Conjunto de bloqueo
  • Presión de la superficie del cubo
    23329 psi
  • Número de Upc del fabricante
    044861087619
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861087619

Descripción general

Descripción del fabricante
C405M-150X200 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE