Motion
C405M-32X60
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 32 mm, 60 mm OD, 44 mm Longitud
Artículo MI #07497832
No. Fabricante C405M-32X60
Precio227.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 32 mm, 60 mm OD, 44 mm Longitud
Artículo MI #07497832
No. Fabricante C405M-32X60

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio227.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    32 mm
  • Orificio - Lado 2
    32 mm
  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    44 mm
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Peso
    1.607328 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Conjunto de bloqueo
  • Presión de la superficie del cubo
    14715 psi
  • Número de Upc del fabricante
    044861046999
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861046999

Descripción general

Descripción del fabricante
C405M-32X60 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE