Motion
C801E-293
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 2.9375 pulg. D.I., 3.8750 pulg. D.E.
Artículo MI #07499256
No. Fabricante C801E-293
Precio1,172.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 2.9375 pulg. D.I., 3.8750 pulg. D.E.
Artículo MI #07499256
No. Fabricante C801E-293

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,172.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    3396 psi
  • Exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    30.8886 N/mm^2
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    550 pies-libras
  • Número de Upc del fabricante
    044861072769
  • Serie
    C801
  • Fuerza axial transmisible
    12402 lbf
  • UPC_NO
    044861072769

Descripción general

Descripción del fabricante
C801E-293 2 15/16