Motion
HRZ 1 A 10-10 PA M

HYDAC CORP
HRZ 1 A 10-10 PA M

Abrazadera de tubo doble - Montaje en placa de soldadura, 0.39 in Bore, Mitades de poliamida, 1/8 in Pipe
Artículo MI #07501343
No. Fabricante HRZ 1 A 10-10 PA M
Precio10.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HRZ 1 A 10-10 PA M

Abrazadera de tubo doble - Montaje en placa de soldadura, 0.39 in Bore, Mitades de poliamida, 1/8 in Pipe
Artículo MI #07501343
No. Fabricante HRZ 1 A 10-10 PA M
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
Precio10.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    M6 x 35
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.39 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    1
  • Tamaño de tubo o manguera
    1/8 pulg. tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de soldadura, placa de cubierta y perno de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Poliamida
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo doble
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estilo doble
  • Número de catálogo del fabricante
    2088921
  • Tipo de montaje
    Placa de soldadura montada
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ 1 A 10-10 PA M

También puede gustarle

Los clientes también compraron