Motion
16-560V/l
Guantes de punto sin costuras PolyKor® Blended con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos - Vend-Ready
Artículo MI #07503481
No. Fabricante 16-560V/L
Precio9.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras PolyKor® Blended con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos - Vend-Ready
Artículo MI #07503481
No. Fabricante 16-560V/L
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
Precio9.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Longitud
    38 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación, el montaje, la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, el envío, la recepción de embalajes y las aplicaciones MRO.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación, el montaje, la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, el envío, la recepción de embalajes y las aplicaciones MRO.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4543
  • Características
    Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Tipo de agarre
    Plano
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    616314209956
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314209956

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE RETRÁCTIL G-TEK DE 16-560V/L ENVUELTO
  • Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
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
Los clientes también compraron