Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveRecubierto de nitrilo
- Tipo de servicioServicio medio
- Uso en la industriaAutomoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales
- Calibre de punto13 ga
- Página de producto del fabricante
- MaterialNitrilo
Descripción general
- Alta resistencia al corte
- Alta destreza
- Alta comodidad & ligera
- Diseño de enmascaramiento de suciedad para una mayor vida útil
- EN407 Protección contra el calor de contacto Nivel 1
- Sin fibra de vidrio
- Sin látex de caucho natural
- Sin silicona