Motion
W12001010
Artículo MI #07525867
No. Fabricante W12001010
Precio6.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #07525867
No. Fabricante W12001010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gravedad específica
    1.66
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Aplicación
    Ideal para llenar juntas y aberturas alrededor de puertas, ventanas, zócalos, molduras, revestimientos y ventilaciones
  • Rango de temperatura de aplicación
    Más de 4 °F
  • Tipo de base
    100 % acrílico puro con silicona
  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Tiempo de fijación
    12 min. A 75 °F
  • Curado completo
    De 5 a 7 días a 75 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 °F 180 °F
  • Estándares cumplidos
    Especificación ASM-T C-834
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    35 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
W12001010 3006 ADHESIVO PARA TODOS LOS PROPÓSITOS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good