Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBásico
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieGNC
Descripción general
- Cilindro con bloqueo, serie CNG
- Doble acción, varilla única
- Almohadilla: parachoques de goma, almohadilla de aire
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40
- Capacidad de interruptor automático