Especificaciones
Dimensiones
- Vataje28 W
Detalles
- CertificaciónUL, DLC, IP65
- Índice de representación del color80+ CRI
- Temperatura del color4000 K - 5000 K
- AtenuaciónNo
- Eficacia118 lm/W
- L7069,000 horas
- Emisión de luz3298 lm
- Longevidad69000 horas
- Salida de lúmenes3,298 lm
- Vatio de sustitución100 W HID
- Voltaje120 V - 277 V
Descripción general
Descripción del fabricante
AL-BE-WPC-30-850-U 30W PERFIL BAJO
- Nuestros servicios de iluminación llave en mano están diseñados para optimizar los niveles de luz y maximizar el retorno de la inversión
- Nuestras soluciones aprovecharán los incentivos federales y de servicios públicos utilizando la tecnología de iluminación más reciente y eficiente para impulsar el ahorro final
- Recorrer las numerosas opciones de iluminación de reacondicionamiento puede ser una tarea abrumadora, por suerte para nuestros clientes, ya hemos hecho el trabajo sucio
- Aprovechando nuestra experiencia en iluminación, hemos seleccionado los accesorios de iluminación comerciales e industriales de mejor rendimiento y mayor eficacia
- Nuestras soluciones llave en mano han ahorrado cientos de horas de investigación y millones de dólares en costes de electricidad y mantenimiento