Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Ancho del anillo interior23.185 mm
- Exterior Diámetro1.7000 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- AplicaciónCojinete agrícola
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioHexagonal
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónF203KRR716-HX GRASA EMPAQUETADA BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEste cojinete de bolas de orificio hexagonal bridado es de un tipo de orificio hexagonal con diámetro de orificio de 0.4375 in, cierre sellado doble, diámetro exterior de 1.7000 in y sin ancho total especificado dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricanteSHU F203KRR716-HX
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión