Motion
C215T34FC8AA

MARATHON ELECTRIC
C215T34FC8AA

Motor de uso general - 15 hp, 3600 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 215TC, carcasa totalmente cerrada refrigerada por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje de cara C/montaje sin patas
Artículo MI #07548248
No. Fabricante C215T34FC8AA
Precio2,078.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
C215T34FC8AA

Motor de uso general - 15 hp, 3600 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 215TC, carcasa totalmente cerrada refrigerada por ventilador (TEFC), 60 Hz, montaje de cara C/montaje sin patas
Artículo MI #07548248
No. Fabricante C215T34FC8AA
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
Precio2,078.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    165.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • Descripción
    Motor de uso general, 15 y 10 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, 215TC fotogramas, TEFC
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    15 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    G
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720053942
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720044070
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460@60Hz
  • Garantía
    3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
141235.00,15HP,215TC,3600RPM,3PH,TEFC
  • Clasificación de inversor; chapado en el nombre para funcionamiento a 50 Hz
  • Sistemas de aislamiento de clase B, estructura de clase F 140 y superior
  • Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
  • Acero laminado
  • Reconocimiento UL y certificación CSA