Motion
C801M-075
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 75 mm ID, 100 mm OD
Artículo MI #07561946
No. Fabricante C801M-075
Precio2,250.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 75 mm ID, 100 mm OD
Artículo MI #07561946
No. Fabricante C801M-075
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
Precio2,250.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Presión de contacto del cubo
    3336 psi
  • Empuje máximo transmitido
    12364 lbf
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Longitud total
    108 mm
  • Presión de contacto del eje
    31 N/mm^2
  • Peso
    6.61 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    044861076651
  • Par de torsión máximo transmitido
    1534.87 pies-libras
  • Serie
    C801
  • UPC_NO
    044861076651

Descripción general

Descripción del fabricante
C801M-075 75 MM ID X 100 MM OD