Motion
AP361
Pierna dividida delantal protector 36 pulg. AP361
Artículo MI #07582601
No. Fabricante AP361
Precio550.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pierna dividida delantal protector 36 pulg. AP361
Artículo MI #07582601
No. Fabricante AP361
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
Precio550.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    14"
  • Grosor del material
    Capa única
  • Peso del material
    Parche de doble capa para el vientre
  • Ancho
    7"

Detalles

  • Detalles adicionales
    "Pierna dividida delantal de protección 36 pulgadas AP361"
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Servicio pesado
  • Tipo de prenda
    Delantal protector
  • Uso de la prenda
    Industrial
  • Número de Upc del fabricante
    815733012196
  • Material
    Supertejido
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    Protección de brazos y cuerpo
  • Resistencia
    Corte, punción
  • UPC_NO
    815733012196

Descripción general

Descripción del fabricante
AP361 DE ABRIL DE PROTECCIÓN 36"
  • Fabricado con el material de la marca SuperFabric® para ofrecer la mayor resistencia a los cortes disponible en la industria, ANSI/ISEA nivel A7 (en áreas mejoradas destacadas) Protección innovadora contra perforaciones industriales en áreas mejoradas de alambres, metal, madera y vidrio Alta resistencia (doble capa de parche para el vientre) Ligero en comparación con alternativas Lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"