Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.4724 pulg., 12 mm
- Diámetro interior12 mm
- Valor P máximo24.5 N/mm2;Estático 137 N/mm2
- Valor PV máximo3.25 N/mm2 x m/s
- Diámetro exterior14 mm
- Longitud total6 mm
- Grosor0.0394 pulg., 1 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloCon respaldo metálico
- Tipo de casquilloManga lisa
- DescripciónCasquillo Drymet ST para aceites, 12mm D.I. x 14mm D.E. x 6mm Longitud
- Tolerancia del diámetro interior+0 018/0 mm
- Tolerancia de longitud0/-0.3 mm
- MaterialMulticapa de poliacetal impregnado de aceite
- Especificación del materialST seco
- Valor V máx.1.15 m/s
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +248 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0 018/0 mm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Serie70B
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Bajo coeficiente de fricción y rendimiento de carga superior
- Excelente resistencia al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilaciones, arranques y paradas frecuentes, etc.
- El cojinete delgado permite un diseño compacto
- Estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores