Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Tamaño5 GALÓN
Detalles
- ColorNaranja de seguridad
- FinalizarBRILLO
- Número de Upc del fabricante020066348564
- UPC_NO020066348564
Descripción general
- Tiempo de secado rápido de 15 minutos
- Excelente resistencia a la corrosión
- Recubrimiento directo al metal (DTM): no se requiere imprimación; buena adhesión y excelente cobertura de una capa, incluidas superficies lisas
- 250 g/l de COV, a base de agua
- Se aplica con muy poca resistencia al cepillo; se coloca uniformemente cuando se aplica con rodillo
- Garantía a prueba de óxido de dos años: máxima protección contra la corrosión
- Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos; se acepta para su uso en instalaciones de alimentos canadienses registradas federalmente
- Aplique cuando las temperaturas sean 40-100°F y la humedad relativa sea inferior al 95 %.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación