Motion
399-L
399-L True Grit Full Dip Hpt con puño de neopreno - Grande, Amarillo/Negro de alta visibilidad
Artículo MI #07599569
No. Fabricante 399-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
399-L True Grit Full Dip Hpt con puño de neopreno - Grande, Amarillo/Negro de alta visibilidad
Artículo MI #07599569
No. Fabricante 399-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    9
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Negro, amarillo de alta visibilidad
  • País de origen
    PAKISTÁN
  • Número de Upc del fabricante
    065537850856
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Características de la palma
    HPT℮
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    065537850856

Descripción general

Descripción del fabricante
399-L TRUE GRIT HI-VIZ DIPPED W/CUFF
  • Recubrimiento de PVC totalmente sumergido con una palma con un patrón entrecruzado único
  • “Sé seguro, sé visto” con amarillo de seguridad de alta visibilidad
  • Puño de neopreno sin cordones para ponérselo y quitárselo fácilmente